- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- AV取付用品
- 平型ヒューズ 40aのおすすめ人気ランキング
平型ヒューズ 40aのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新121件の「平型ヒューズ 40a」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「40Aヒューズ」、「平型ヒューズ30A」、「7.5a ヒューズ」などの商品も取り扱っております。
電装品・配線回路の保護に。
材質(エレメント)
亜鉛合金(銀メッキ)
定格電圧(V)
DC32以下
サイズ(mm)
約19.1×18.7×5.1
よく使われるアンペアを中心に設定しました。
タイプ
平型
ヒューズ本体上面にアンペア数を表示。アンペア数により本体の色を変えています。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。
質量(g)
13
タイプ
平型
サイズ(mm)
約19×19×5
12V・24Vの自動車専用ヒューズです。アンペア数により商品を色分け。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。
過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に
材質
亜鉛+PC
サイズ(mm)
約18.9×18.7×5.1
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に
サイズ(mm)
約11×16.2×4.0
材質
亜鉛+PC
使用可能電力
DC12V360W以下/DC24V720W以下
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ヒューズは電気回路の安全弁の役割を果たしています。安全のため必ず同形状の規定容量のものをお使いください。
付属品
ヒューズプーラー1個入り
セット内容
5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A(ブレードヒューズ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
12V・24Vの自動車専用ヒューズです。アンペア数により商品を色分け。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。
電装品・配線回路の保護に。
定格電圧(V)
DC32以下
材質(ハウジング)
PA
材質(エレメント)
亜鉛合金(銀メッキ)
日本無線からでている二輪車専用ETC車載器【JRM-11/12】専用のブレードヒューズです。
1個
¥249
税込¥274
当日出荷